text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafusos cabeça cilindrica sextavado interior MF/MEF DIN 912 Aço Sem tratamento de superficie 8.8 M16X1,50X50

  1. Ref. artigo 07035.160.050
  2. EAN 8717077285064
  3. UBB 500647970416
  4. UNSPSC 31161605

Preço por 
-


Embalagem: 50
Apenas embalagem completa
Diâmetro (d-D) M16
Comprimento (L) (mm) 50
P 1.50
Classe 8.8
Encaixe Sextavado interior
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material (comprimento) Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Métrica fina
ISO 12474
NF E25-125
BS 4168-1
DIN 912
ASME B18.3.1M
  1. Escolher outras medidas

Especificações

b 44
dk (max.) 24
Rosca total C ≤ 60
k (max.) 16
s 14
  1. Download modelo CAD