Parafusos sextavados
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
Parafusos sextavados
U04160
U04160.025.0050
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
Parafuso sextavado UNF ASME B18.2.1 Aço SAE J429 Sem tratamento de superficie Gr.8 1/4-28X1/2 ft
Adiconar catálogo
Previous
Next
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
Gr.8
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Material técnico
SAE J429
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
1/4 Inch
Comprimento
1/2 Inch
Classe
Gr.8
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Material técnico
SAE J429
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Unified National Fine
Fios por polegada
28
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement
ft = fully threaded
Dimensões
F
0.4375
H
0.15625
LT (min.): L
6 Inch
1
LT (min.): L≤6 Polegadas
0.75
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ASME
B18.2.1
BS
≈1768
Números do artigo
Referência
U04160.025.0050
EAN
8717077350441
UBB
500620836188
UNSPSC
31161620