text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso sextavado UNF ASME B18.2.1 Aço SAE J429 Sem tratamento de superficie Gr.8 9/16-18X6 Inch

  1. Ref. artigo U04160.056.0600
  2. EAN 8717077351776
  3. UBB 500620849470
  4. UNSPSC 31161620

Preço por 
-


Embalagem: 5
Apenas embalagem completa
Classe Gr.8
Diâmetro 9/16
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Comprimento (L) (Inch - ft) 6 Inch
Material (comprimento) Aço
Material técnico SAE J429
Direção da rosca Direita
TPI 18
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Info
  • Aviso: electro-zincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica
  • ft = Totalmente roscado
ASME B18.2.1
BS ≈1768
  1. Escolher outras medidas

Especificações

F 13/16
H 23/64
LT (min.): L>6 Inch 1.625
LT (min.): L≤6 Polegadas 1.375
Fios por polegada 18