text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso sextavado UNF ASME B18.2.1 Aço SAE J429 Sem tratamento de superficie Gr.5 3/4-16X1.1/4 ft

  1. Ref. artigo U01060.075.0125
  2. EAN 8717077337664
  3. UBB 500620710680
  4. UNSPSC 31161620

Preço por 
-


Embalagem: 10
Apenas embalagem completa
Classe Gr.5
Diâmetro 3/4
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Comprimento (L) (Inch - ft) 1.1/4
Material (comprimento) Aço
Material técnico SAE J429
Direção da rosca Direita
TPI 16
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Info
  • ft = rosca total métrico
ASME B18.2.1
BS ≈1768
  1. Escolher outras medidas

Especificações

F 1.1/8
H 15/32
LT (min.): L>6 Inch 2
LT (min.): L≤6 Polegadas 1.75
Fios por polegada 16