Parafusos sextavados
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
Parafusos sextavados
U04104
U04104.025.0062
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
Parafuso sextavado UNC ASME B18.2.1 Aço SAE J429 Passivado a amarelo Gr.8 1/4-20X5/8 ft
Adiconar catálogo
Já não está disponível
Previous
Next
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
Gr.8
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Material técnico
SAE J429
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
1/4 Inch
Comprimento
5/8 Inch
Classe
Gr.8
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Material técnico
SAE J429
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Passivado a amarelo
Rosca
Unified National Coarse
Fios por polegada
20
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement
ft = fully threaded
Dimensões
F
0.4375
H
0.15625
LT (min.): L
6 Inch
1
LT (min.): L≤6 Polegadas
0.75
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ASME
B18.2.1
BS
≈1768
Números do artigo
Referência
U04104.025.0062
EAN
8717077347069
UBB
500620802347
UNSPSC
31161620