text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso sextavado UNC ASME B18.2.1 Aço SAE J429 Sem tratamento de superficie Gr.8 5/16-18X7 Inch

  1. Ref. artigo U04100.031.0700
  2. EAN 8717077344372
  3. UBB 500620775378
  4. UNSPSC 31161620

Preço por 
-


Embalagem: 10
Apenas embalagem completa
Classe Gr.8
Diâmetro 5/16
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Comprimento (L) (Inch - ft) 7 Inch
Material (comprimento) Aço
Material técnico SAE J429
Direção da rosca Direita
TPI 18
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Info
  • Aviso: electro-zincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica
  • ft = Totalmente roscado
BS ≈1768
ASME B18.2.1
  1. Escolher outras medidas

Especificações

F 1/2
H 13/64
LT (min.): L>6 Inch 1.125
LT (min.): L≤6 Polegadas 0.875
Fios por polegada 18