text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso sextavado UNC ASME B18.2.1 Aço SAE J429 Sem tratamento de superficie Gr.8 3/8-16X1.1/2

  1. Ref. artigo U04100.037.0150
  2. EAN 8717077344457
  3. UBB 500620776103
  4. UNSPSC 31161620

Preço por 
-


Embalagem: 50
Apenas embalagem completa
Classe Gr.8
Diâmetro 3/8
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Comprimento (L) (Inch - ft) 1.1/2
Material (comprimento) Aço
Material técnico SAE J429
Direção da rosca Direita
TPI 16
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Info
  • Aviso: electro-zincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica
  • ft = Totalmente roscado
ASME B18.2.1
BS ≈1768
  1. Escolher outras medidas

Especificações

F 9/16
H 15/64
LT (min.): L>6 Inch 1.25
LT (min.): L≤6 Polegadas 1
Fios por polegada 16