text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso sextavado UNC ASME B18.2.1 Aço SAE J429 Sem tratamento de superficie Gr.2 7/16-14X3.1/2

  1. Ref. artigo U08200.043.0350
  2. EAN 8717077376809
  3. UBB 500621067320
  4. UNSPSC 31161620

Preço por 
-


Embalagem: 10
Apenas embalagem completa
Classe Gr.2
Diâmetro 7/16
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Comprimento (L) (Inch - ft) 3.1/2
Material (comprimento) Aço
Material técnico SAE J429
Direção da rosca Direita
TPI 14
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Info
  • ft = rosca total
BS ≈1768
ASME B18.2.1
  1. Escolher outras medidas

Especificações

F 5/8
H 9/32
LT (min.): L>6 Inch 1.375
LT (min.): L≤6 Polegadas 1.125
Fios por polegada 14