text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso sextavado UNC ASME B18.2.1 Aço SAE J429 Sem tratamento de superficie Gr.2 1/2-13X2.1/2

  1. Ref. artigo U08200.050.0250
  2. EAN 8717077376939
  3. UBB 500621068641
  4. UNSPSC 31161620

Preço por 
-


Embalagem: 10
Apenas embalagem completa
Classe Gr.2
Diâmetro 1/2
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Comprimento (L) (Inch - ft) 2.1/2
Material (comprimento) Aço
Material técnico SAE J429
Direção da rosca Direita
TPI 13
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Info
  • ft = rosca total
ASME B18.2.1
BS ≈1768
  1. Escolher outras medidas

Especificações

F 3/4
H 5/16
LT (min.): L>6 Inch 1.5
LT (min.): L≤6 Polegadas 1.25
Fios por polegada 13