text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso sextavado UNC ASME B18.2.1 Aço SAE J429 Passivado a amarelo Gr.8 3/8-16X4.1/4

  1. Ref. artigo U04104.037.0425
  2. EAN 8717077347724
  3. UBB 500620808955
  4. UNSPSC 31161620

Preço por 
-


Embalagem: 10
Apenas embalagem completa
Classe Gr.8
Diâmetro 3/8
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Comprimento (L) (Inch - ft) 4.1/4
Material (comprimento) Aço
Material técnico SAE J429
Direção da rosca Direita
TPI 16
Tratamento sup. Passivado a amarelo
Info
  • Aviso: electro-zincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica
  • ft = Totalmente roscado
ASME B18.2.1
BS ≈1768
  1. Escolher outras medidas

Especificações

F 9/16
H 15/64
LT (min.): L>6 Inch 1.25
LT (min.): L≤6 Polegadas 1
Fios por polegada 16