text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso sextavado com flange totalmente roscado DIN ≈6921 Aço inoxidável (Inox) A2 70 M10X35

  1. Ref. artigo 51018.100.035
  2. EAN 8715494552103
  3. UBB 500635895484
  4. UNSPSC 31161620

Preço por 
-


Embalagem: 100
Apenas embalagem completa
Diâmetro (d-D) M10
Comprimento (L) (mm) 35
Classe 70
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material (comprimento) Aço inoxidável (Inox)
Material técnico A2
Direção da rosca Direita
Rosca Métrica
ISO ≈4162
DIN ≈6921
ASME ≈B18.2.3.4M
EN ≈1665
  1. Escolher outras medidas

Especificações

b (min.) 26
dc (max.) 22.3
k (max.) 9.2
P 1.50
s 15
  1. Download modelo CAD