text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso sextavado cab. reduzida com ponta DIN 561 Ri Aço Zincado 22H M16X40

  1. Ref. artigo 01091.160.040
  2. EAN 8717077270893
  3. UBB 500647913333
  4. UNSPSC 31161620

Preço por 
-


Embalagem: 25
Apenas embalagem completa
Threaded pitch (P) 2
Diâmetro (d-D) M16
Comprimento (L) (mm) 40
Observações * = WAF 16 e 18 sob pedido
Classe 22H
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material (comprimento) Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Zincado
Rosca Métrica
DIN 561 Ri
  1. Escolher outras medidas

Especificações

dg 13
dp (max.) 12
g2 7
k 11
P 2
s 19/18*
z2 (min.) 8
  1. Download modelo CAD