text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso sextavado cab. reduzida com ponta DIN 561 Aço Sem tratamento de superficie 22H M30X160

  1. Ref. artigo 01098.300.160
  2. EAN 8717077011434
  3. UBB 500644625476
  4. UNSPSC 31161620

Preço por 
-


Embalagem: 1
Threaded pitch (P) 3.500
Diâmetro (d-D) M30
Comprimento (L) (mm) 160
Classe 22H
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material (comprimento) Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Métrica
NF E25-133
DIN 561
  1. Escolher outras medidas

Especificações

dp (max.) 23
k 21
P 3.50
s 36
z2 (min.) 15
  1. Download modelo CAD