Nedtrain Oud
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
Parafusos para madeira
51866
51866.035.020
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
Parafuso rosca para madeira cabeça oval Pozidriv DIN 7996-Z Aço inoxidável (Inox) A2 3,5X20MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Encaixe
Pozidriv
Forma da cabeça
Cabeça redonda
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Info
Rosca de parafuso de madeira de acordo com DIN 7998.
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 200
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
3.5 mm
Comprimento
20 mm
Encaixe
Pozidriv
Forma da cabeça
Cabeça redonda
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Info
Rosca de parafuso de madeira de acordo com DIN 7998.
Dimensões
D (mm)
3.5
dk
7
ds
3.5
k
2.35
L (mm)
20
Nr. fenda
2
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
7996 Z
NF
E25-603
NEN
2254
Números do artigo
Referência
51866.035.020
EAN
8715492311979
UBB
950350473316
UNSPSC
31161508