Nedtrain Oud
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
Parafusos para madeira
25710
25710.040.015
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
Parafuso rosca para madeira cabeça oval Phillips DIN 7996-H Aço Zincado 4X15MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Encaixe
Phillips
Forma da cabeça
Cabeça redonda
Material
Aço
Tratamento sup.
Zincado
Info
Rosca de parafuso de madeira de acordo com DIN 7998.
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 200
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
4 mm
Comprimento
15 mm
Encaixe
Phillips
Forma da cabeça
Cabeça redonda
Material
Aço
Tratamento sup.
Zincado
Info
Rosca de parafuso de madeira de acordo com DIN 7998.
Dimensões
D (mm)
4
dk
8
ds
4
k
2.8
L (mm)
15
Nr. fenda
2
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
7996 H
NEN
2254
NF
E25-603
Números do artigo
Referência
25710.040.015
EAN
8715492649133
UBB
950350020471
UNSPSC
31161508