Nedtrain Oud
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
Parafusos para madeira
49310
49310.030.030
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
Parafuso rosca para madeira cabeça oval fenda DIN 96 Latão CU2/CU3 Niquelado 3X30MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Encaixe
Fenda
Forma da cabeça
Cabeça redonda
Material
Latão
Material técnico
CU2/CU3
Tratamento sup.
Niquelado
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 200
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
3 mm
Comprimento
30 mm
Encaixe
Fenda
Forma da cabeça
Cabeça redonda
Material
Latão
Material técnico
CU2/CU3
Tratamento sup.
Niquelado
Info
Rosca de parafuso de madeira de acordo com DIN 7998.
Dimensões
D (mm)
3
dk
6
ds
3
k (max.)
2.1
L (mm)
30
n
0.8
Download como PDF
Imprimir
Padrões
NEN
2251
DIN
96
NF
E25-606
Números do artigo
Referência
49310.030.030
EAN
8715492857811
UBB
950350066912
UNSPSC
31161508