Nedtrain Oud
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
Parafusos para madeira
51860
51860.030.025
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
Parafuso rosca para madeira cabeça oval fenda DIN 96 Aço inoxidável (Inox) A2 3X25MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Encaixe
Fenda
Forma da cabeça
Cabeça redonda
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Info
Rosca de parafuso de madeira de acordo com DIN 7998.
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 200
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
3 mm
Comprimento
25 mm
Encaixe
Fenda
Forma da cabeça
Cabeça redonda
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Info
Rosca de parafuso de madeira de acordo com DIN 7998.
Dimensões
D (mm)
3
dk
6
ds
3
k (max.)
2.1
L (mm)
25
n
0.8
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
96
NEN
2251
NF
E25-606
Números do artigo
Referência
51860.030.025
EAN
8715492311269
UBB
950350089948
UNSPSC
31161508