Nedtrain Oud
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
Parafusos para madeira
51886
51886.050.030
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
Parafuso rosca para madeira cabeça lentilha Pozidriv DIN 7995-Z Aço inoxidável (Inox) A2 5X30MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Encaixe
Pozidriv
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 200
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
5 mm
Comprimento
30 mm
Encaixe
Pozidriv
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Dimensões
D (mm)
5
dk
9.2
ds
5
f ≈
1.25
k (max.)
2.5
L (mm)
30
Nr. fenda
2
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
7995 Z
Números do artigo
Referência
51886.050.030
EAN
8715494096379
UBB
500571514388
UNSPSC
31161508