Nedtrain Oud
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
Parafusos para madeira
51886
51886.030.035
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
Parafuso rosca para madeira cabeça lentilha Pozidriv DIN 7995-Z Aço inoxidável (Inox) A2 3X35MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Encaixe
Pozidriv
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 200
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
3 mm
Comprimento
35 mm
Encaixe
Pozidriv
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Dimensões
D (mm)
3
dk
5.6
ds
3
f ≈
0.75
k (max.)
1.65
L (mm)
35
Nr. fenda
1
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
7995 Z
Números do artigo
Referência
51886.030.035
EAN
8715494103305
UBB
500571511806
UNSPSC
31161508