Parafusos para madeira
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
Parafusos para madeira
49250
49250.016.010
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
Parafuso rosca para madeira cabeça lentilha com fenda DIN 95 Latão CU2/CU3 1,6X10MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Encaixe
Fenda
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Latão
Material técnico
CU2/CU3
Info
Rosca de parafuso de madeira de acordo com DIN 7998.
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 500
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
1.6 mm
Comprimento
10 mm
Encaixe
Fenda
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Latão
Material técnico
CU2/CU3
Info
Rosca de parafuso de madeira de acordo com DIN 7998.
Dimensões
D (mm)
1.6
dk
3
ds
1.6
f ≈
0.4
k (max.)
0.96
L (mm)
10
n
0.4
Download como PDF
Imprimir
Padrões
NEN
2252
NF
E25-605
DIN
95
Números do artigo
Referência
49250.016.010
EAN
8717077087682
UBB
500645404178
UNSPSC
31161508