Nedtrain Oud
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
Parafusos para madeira
49352
49352.035.020
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
Parafuso rosca para madeira cabeça lentilha com fenda DIN 95 Latão Acastanhado 3,5X20MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Encaixe
Fenda
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Latão
Tratamento sup.
Acastanhado
Info
Rosca de parafuso de madeira de acordo com DIN 7998.
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 200
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
3.5 mm
Comprimento
20 mm
Encaixe
Fenda
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Latão
Tratamento sup.
Acastanhado
Info
Rosca de parafuso de madeira de acordo com DIN 7998.
Dimensões
D (mm)
3.5
dk
6.5
ds
3.5
f ≈
0.9
k (max.)
1.93
L (mm)
20
n
0.8
Download como PDF
Imprimir
Padrões
NF
E25-605
NEN
2252
DIN
95
Números do artigo
Referência
49352.035.020
EAN
8717077269514
UBB
500649383634
UNSPSC
31161508