text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso rosca para madeira cabeça embeber Pozidriv DIN 7997-Z Aço inoxidável (Inox) A2 3X25MM


Referência
Diâmetro
Comprimento
Encaixe Pozidriv
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Info
  • Rosca de parafuso de madeira de acordo com DIN 7998.
Embalado por 200
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro 3 mm
Comprimento 25 mm
Encaixe Pozidriv
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Info
  • Rosca de parafuso de madeira de acordo com DIN 7998.

Dimensões

D (mm) 3
dk 5.6
ds 3
k (max.) 1.65
L (mm) 25
Nr. fenda 1

Padrões

DIN 7997 Z
NEN 2253
NF E25-601

Números do artigo

Referência 51876.030.025
EAN 8715492312990
UBB 950350476533
UNSPSC 31161508

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.