Facsavarok
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
Parafusos para madeira
51876
51876.030.016
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
Parafuso rosca para madeira cabeça embeber Pozidriv DIN 7997-Z Aço inoxidável (Inox) A2 3X16MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Encaixe
Pozidriv
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Info
Rosca de parafuso de madeira de acordo com DIN 7998.
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 200
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
3 mm
Comprimento
16 mm
Encaixe
Pozidriv
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Info
Rosca de parafuso de madeira de acordo com DIN 7998.
Dimensões
D (mm)
3
dk
5.6
ds
3
k (max.)
1.65
L (mm)
16
Nr. fenda
1
Download como PDF
Imprimir
Padrões
NF
E25-601
DIN
7997 Z
NEN
2253
Números do artigo
Referência
51876.030.016
EAN
8715492312976
UBB
950350469942
UNSPSC
31161508