Parafusos para madeira
51876
51876.030.010
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
Parafuso rosca para madeira cabeça embeber Pozidriv DIN 7997-Z Aço inoxidável (Inox) A2 3X10MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Comprimento
Encaixe
Pozidriv
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Info
Rosca de parafuso de madeira de acordo com DIN 7998.
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 500
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Comprimento
10 mm
Encaixe
Pozidriv
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Info
Rosca de parafuso de madeira de acordo com DIN 7998.
Dimensões
dk
5.6
ds
3
k (max.)
1.65
L (mm)
10
Nr. fenda
1
Download como PDF
Imprimir
Padrões
NF
E25-601
NEN
2253
DIN
7997 Z
Números do artigo
Referência
51876.030.010
EAN
8715492050885
UBB
500696096964
UNSPSC
31161508