text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso rosca para madeira cabeça embeber Pozidriv Aço Passivado a amarelo 3X20MM

Referência
Diâmetro
Comprimento
Encaixe Pozidriv
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Material Aço
Tratamento sup. Passivado a amarelo
Info
  • Todas as medidas são indicativas, dependem do fabricante.
    • Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.

Especificações

Diâmetro 3 mm
Comprimento 20 mm
Encaixe Pozidriv
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Material Aço
Tratamento sup. Passivado a amarelo
Info
  • Todas as medidas são indicativas, dependem do fabricante.
    • Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.

Dimensões

D (mm) 3
dk (max.) 5.9
k (max.) 1.9
L (mm) 20
Nr. fenda 1

Números do artigo

Referência 29440.030.020
EAN 8715492958556
UBB 950350042251
UNSPSC 31161508

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.