Nedtrain Oud
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
Parafusos para madeira
49330
49330.055.040
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
Parafuso rosca para madeira cabeça embeber fenda DIN 97 Latão CU2/CU3 Niquelado 5,5X40MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Encaixe
Fenda
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Latão
Material técnico
CU2/CU3
Tratamento sup.
Niquelado
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 200
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
5.5 mm
Comprimento
40 mm
Encaixe
Fenda
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Latão
Material técnico
CU2/CU3
Tratamento sup.
Niquelado
Info
Rosca de parafuso de madeira de acordo com DIN 7998.
Dimensões
D (mm)
5.5
dk
10.2
ds
5.5
k (max.)
2.75
L (mm)
40
n
1.2
Download como PDF
Imprimir
Padrões
NEN
2250
NF
E25-604
DIN
97
Números do artigo
Referência
49330.055.040
EAN
8715492859020
UBB
950350078636
UNSPSC
31161508