text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso rosca para madeira cabeça embeber fenda DIN 97 Latão CU2/CU3 Niquelado 4X40MM


Referência
Diâmetro
Comprimento
Encaixe Fenda
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Material Latão
Material técnico CU2/CU3
Tratamento sup. Niquelado
Embalado por 200
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro 4 mm
Comprimento 40 mm
Encaixe Fenda
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Material Latão
Material técnico CU2/CU3
Tratamento sup. Niquelado
Info
  • Rosca de parafuso de madeira de acordo com DIN 7998.

Dimensões

D (mm) 4
dk 7.5
ds 4
k (max.) 2.2
L (mm) 40
n 1

Padrões

NF E25-604
DIN 97
NEN 2250

Números do artigo

Referência 49330.040.040
EAN 8715492858740
UBB 950350076085
UNSPSC 31161508

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.