Parafusos para madeira
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
Parafusos para madeira
49230
49230.020.012
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
Parafuso rosca para madeira cabeça embeber fenda DIN 97 Latão CU2/CU3 2X12MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Encaixe
Fenda
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Latão
Material técnico
CU2/CU3
Info
Rosca de parafuso de madeira de acordo com DIN 7998.
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 200
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
2 mm
Comprimento
12 mm
Encaixe
Fenda
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Latão
Material técnico
CU2/CU3
Info
Rosca de parafuso de madeira de acordo com DIN 7998.
Dimensões
D (mm)
2
dk
3.8
ds
2
k (max.)
1.2
L (mm)
12
n
0.5
Download como PDF
Imprimir
Padrões
NF
E25-604
NEN
2250
DIN
97
Números do artigo
Referência
49230.020.012
EAN
8715492856081
UBB
950350052300
UNSPSC
31161508