Parafusos para madeira
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
Parafusos para madeira
25130
25130.020.020
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
Parafuso rosca para madeira cabeça embeber fenda DIN 97 Aço Zincado 2X20MM
Adiconar catálogo
Já não está disponível
Previous
Next
Referência
Diâmetro
Comprimento
Encaixe
Fenda
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Aço
Tratamento sup.
Zincado
Info
Rosca de parafuso de madeira de acordo com DIN 7998.
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
2 mm
Comprimento
20 mm
Encaixe
Fenda
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Aço
Tratamento sup.
Zincado
Info
Rosca de parafuso de madeira de acordo com DIN 7998.
Dimensões
D (mm)
2
dk
3.8
ds
2
k (max.)
1.2
L (mm)
20
n
0.5
Download como PDF
Imprimir
Padrões
NEN
2250
DIN
97
NF
E25-604
Números do artigo
Referência
25130.020.020
EAN
8715492647900
UBB
950350011223
UNSPSC
31161508