Parafusos para madeira
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
Parafusos para madeira
25130
25130.016.016
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
Parafuso rosca para madeira cabeça embeber fenda DIN 97 Aço Zincado 1,6X16MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Encaixe
Fenda
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Aço
Tratamento sup.
Zincado
Info
Rosca de parafuso de madeira de acordo com DIN 7998.
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 500
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
1.6 mm
Comprimento
16 mm
Encaixe
Fenda
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Aço
Tratamento sup.
Zincado
Info
Rosca de parafuso de madeira de acordo com DIN 7998.
Dimensões
D (mm)
1.6
dk
3
ds
1.6
k (max.)
0.96
L (mm)
16
n
0.4
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
97
NF
E25-604
NEN
2250
Números do artigo
Referência
25130.016.016
EAN
8717077072848
UBB
500645222174
UNSPSC
31161508