Nedtrain Oud
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
Parafusos para madeira
55870
55870.030.016
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
Parafuso rosca para madeira cabeça embeber fenda DIN 97 Aço inoxidável (Inox) A4 3X16MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Encaixe
Fenda
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A4
Info
Rosca de parafuso de madeira de acordo com DIN 7998.
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 200
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
3 mm
Comprimento
16 mm
Encaixe
Fenda
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A4
Info
Rosca de parafuso de madeira de acordo com DIN 7998.
Dimensões
D (mm)
3
dk
5.6
ds
3
k (max.)
1.65
L (mm)
16
n
0.8
Download como PDF
Imprimir
Padrões
NF
E25-604
NEN
2250
DIN
97
Números do artigo
Referência
55870.030.016
EAN
8715492354259
UBB
950350140188
UNSPSC
31161508