Parafusos para madeira
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
Parafusos para madeira
51870
51870.025.020
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
Parafuso rosca para madeira cabeça embeber fenda DIN 97 Aço inoxidável (Inox) A2 2,5X20MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Encaixe
Fenda
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Info
Rosca de parafuso de madeira de acordo com DIN 7998.
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 500
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
2.5 mm
Comprimento
20 mm
Encaixe
Fenda
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Info
Rosca de parafuso de madeira de acordo com DIN 7998.
Dimensões
D (mm)
2.5
dk
4.7
ds
2.5
k (max.)
1.5
L (mm)
20
n
0.6
Download como PDF
Imprimir
Padrões
NF
E25-604
NEN
2250
DIN
97
Números do artigo
Referência
51870.025.020
EAN
8715492312211
UBB
950350096125
UNSPSC
31161508