text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso rosca para madeira cabeça de embeber Pozidriv Aço Zincado 6X140MM


Referência
Diâmetro
Comprimento
Encaixe Pozidriv
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Material Aço
Tratamento sup. Zincado
Info
  • Todas as medidas são indicativas, dependem do fabricante.
    • Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.
Embalado por 200
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro 6 mm
Comprimento 140 mm
Encaixe Pozidriv
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Material Aço
Tratamento sup. Zincado
Info
  • Todas as medidas são indicativas, dependem do fabricante.
    • Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.

Dimensões

D (mm) 6
dk (max.) 11.6
k (max.) 3.6
L (mm) 140
Nr. fenda 3

Números do artigo

Referência 29240.060.140
EAN 8715492953155
UBB 950350034662
UNSPSC 31161508

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.