text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso rosca para madeira cabeça oval fenda DIN 96 Latão CU2/CU3 Niquelado 4X50MM

  1. Ref. artigo 49310.040.050
  2. EAN 8715492858023
  3. UBB 950350069072
  4. UNSPSC 31161508
Diâmetro (mm) 4
ds 4
Comprimento (L) (mm) 50
Info
  • Rosca de parafuso de madeira de acordo com DIN 7998.
Encaixe Fenda
Forma da cabeça Cabeça redonda
Material (comprimento) Latão
Material técnico CU2/CU3
Tratamento sup. Niquelado
DIN 96
NF E25-606
  1. Escolher outras medidas

Especificações

dk 8
k (max.) 2.8
n 1
  1. Download modelo CAD