text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso rosca para madeira cabeça oval fenda DIN 96 Latão CU2/CU3 Niquelado 4,5X25MM

  1. Ref. artigo 49310.045.025
  2. EAN 8715492858054
  3. UBB 950350069312
  4. UNSPSC 31161508
Diâmetro (mm) 4.5
ds 4.5
Comprimento (L) (mm) 25
Info
  • Rosca de parafuso de madeira de acordo com DIN 7998.
Encaixe Fenda
Forma da cabeça Cabeça redonda
Material (comprimento) Latão
Material técnico CU2/CU3
Tratamento sup. Niquelado
DIN 96
NF E25-606
  1. Escolher outras medidas

Especificações

dk 9
k (max.) 3.1
n 1
  1. Download modelo CAD