text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso rosca para madeira cabeça lentilha Pozidriv DIN 7995-Z Aço inoxidável (Inox) A2 3,5X25MM

  1. Ref. artigo 51886.035.025
  2. EAN 8715494096102
  3. UBB 500571511988
  4. UNSPSC 31161508

Preço por 
-


Embalagem: 200
Apenas embalagem completa
Diâmetro (mm) 3.5
ds 3.5
Comprimento (L) (mm) 25
Encaixe Pozidriv
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Material (comprimento) Aço inoxidável (Inox)
Material técnico A2
DIN 7995-Z
  1. Escolher outras medidas

Especificações

dk 6.5
f ≈ 0.9
k (max.) 1.93
Nr. fenda 2
  1. Download modelo CAD