text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso rosca para madeira cabeça lentilha com fenda DIN 95 Latão CU2/CU3 Niquelado 6X80MM

  1. Ref. artigo 49350.060.080
  2. EAN 8715492859914
  3. UBB 950350087132
  4. UNSPSC 31161508

Preço por 
-


Embalagem: 100
Apenas embalagem completa
Diâmetro (mm) 6
ds 6
Comprimento (L) (mm) 80
Info
  • Rosca de parafuso de madeira de acordo com DIN 7998.
Encaixe Fenda
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Material (comprimento) Latão
Material técnico CU2/CU3
Tratamento sup. Niquelado
NF E25-605
DIN 95
  1. Escolher outras medidas

Especificações

dk 11
f ≈ 1.5
k (max.) 3
n 1.6
  1. Download modelo CAD