text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso rosca para madeira cabeça lentilha com fenda DIN 95 Latão CU2/CU3 Niquelado 4X12MM

  1. Ref. artigo 49350.040.012
  2. EAN 8715492859457
  3. UBB 950350082836
  4. UNSPSC 31161508

Preço por 
-


Embalagem: 200
Apenas embalagem completa
Diâmetro (mm) 4
ds 4
Comprimento (L) (mm) 12
Info
  • Rosca de parafuso de madeira de acordo com DIN 7998.
Encaixe Fenda
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Material (comprimento) Latão
Material técnico CU2/CU3
Tratamento sup. Niquelado
NF E25-605
DIN 95
  1. Escolher outras medidas

Especificações

dk 7.5
f ≈ 1
k (max.) 2.2
n 1
  1. Download modelo CAD