text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso rosca para madeira cabeça lentilha com fenda DIN 95 Latão CU2/CU3 Niquelado 2,5X30MM

  1. Ref. artigo 49350.025.030
  2. EAN 8715492859266
  3. UBB 950350080939
  4. UNSPSC 31161508

Preço por 
-


Embalagem: 200
Apenas embalagem completa
Diâmetro (mm) 2.5
ds 2.5
Comprimento (L) (mm) 30
Info
  • Rosca de parafuso de madeira de acordo com DIN 7998.
Encaixe Fenda
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Material (comprimento) Latão
Material técnico CU2/CU3
Tratamento sup. Niquelado
NF E25-605
DIN 95
  1. Escolher outras medidas

Especificações

dk 4.7
f ≈ 0.6
k (max.) 1.5
n 0.6
  1. Download modelo CAD