text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso rosca para madeira cabeça embeber fenda DIN 97 Latão CU2/CU3 Niquelado 5,5X60MM

  1. Ref. artigo 49330.055.060
  2. EAN 8715492859051
  3. UBB 950350078974
  4. UNSPSC 31161508
Diâmetro (mm) 5.5
ds 5.5
Comprimento (L) (mm) 60
Info
  • Rosca de parafuso de madeira de acordo com DIN 7998.
Encaixe Fenda
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Material (comprimento) Latão
Material técnico CU2/CU3
Tratamento sup. Niquelado
DIN 97
NF E25-604
  1. Escolher outras medidas

Especificações

dk 10.2
k (max.) 2.75
n 1.2
  1. Download modelo CAD