text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso rosca para madeira cabeça embeber fenda DIN 97 Latão CU2/CU3 Niquelado 3,5X25MM

  1. Ref. artigo 49330.035.025
  2. EAN 8715492858610
  3. UBB 950350074759
  4. UNSPSC 31161508

Preço por 
-


Embalagem: 200
Apenas embalagem completa
Diâmetro (mm) 3.5
ds 3.5
Comprimento (L) (mm) 25
Info
  • Rosca de parafuso de madeira de acordo com DIN 7998.
Encaixe Fenda
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Material (comprimento) Latão
Material técnico CU2/CU3
Tratamento sup. Niquelado
DIN 97
NF E25-604
  1. Escolher outras medidas

Especificações

dk 6.5
k (max.) 1.93
n 0.8
  1. Download modelo CAD