text.skipToContent text.skipToNavigation
Caro visitante, esta noite, entre as 18h e as 20h, estaremos a fazer uma manutenção ao sistema. Durante este período, a webshop estará indisponível. Agradecemos a sua paciência.

Parafuso rosca para madeira cabeça embeber fenda DIN 97 Latão CU2/CU3 Niquelado 2X12MM

  1. Ref. artigo 49330.020.012
  2. EAN 8715492858382
  3. UBB 950350072696
  4. UNSPSC 31161508
Diâmetro (mm) 2
ds 2
Comprimento (L) (mm) 12
Info
  • Rosca de parafuso de madeira de acordo com DIN 7998.
Encaixe Fenda
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Material (comprimento) Latão
Material técnico CU2/CU3
Tratamento sup. Niquelado
DIN 97
NF E25-604
  1. Escolher outras medidas

Especificações

dk 3.8
k (max.) 1.2
n 0.5
  1. Download modelo CAD