Parafusos para madeira
51844
51844.045.060
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
Parafuso rosca para madeira/3TG cabeça de lentilha Pozidriv anilha 15mm Aço inoxidável (Inox) A2 Cobreado 4,5X60X15MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
Referência
Diâmetro
Comprimento
Encaixe
Pozidriv
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Tratamento sup.
Cobreado
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
4.5 mm
Comprimento
60 mm
Encaixe
Pozidriv
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Tratamento sup.
Cobreado
Info
anel ø=15mm
Dimensões
d2
15
D (mm)
4.5
dk
8.3
k
2.35
L (mm)
60
Nr. fenda
2
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
51844.045.060
EAN
8715494631020
UBB
500634613003
UNSPSC
31161508