text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso para madeira/3TG anilha 15mm TX Aço inoxidável (Inox) A2 4,5X30X15MM


Referência
Diâmetro
Comprimento
Encaixe Hexalobular
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Info anel ø=15mm
Embalado por 200
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro 4.5 mm
Comprimento 30 mm
Encaixe Hexalobular
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Info anel ø=15mm

Dimensões

d2 15
D (mm) 4.5
dk 8.3
k 2.35
L (mm) 30
Chave caixa 20

Números do artigo

Referência 51793.045.030
EAN 8717077783683
UBB 500634641145
UNSPSC 31161508

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.