Parafusos para madeira
51851
51851.045.060
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
Parafuso para madeira/2TG anilha 20mm TX Aço inoxidável (Inox) A2 Cobreado 4,5X60X20MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Encaixe
Hexalobular
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Tratamento sup.
Cobreado
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 200
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
4.5 mm
Comprimento
60 mm
Encaixe
Hexalobular
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Tratamento sup.
Cobreado
Info
anel ø=20mm
Dimensões
d2
20
D (mm)
4.5
dk
8.3
k
2.35
L (mm)
60
Chave caixa
20
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
51851.045.060
EAN
8715494631914
UBB
500634621832
UNSPSC
31161508