text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso para madeira/2TG anilha 20mm TX Aço inoxidável (Inox) A2 Cobreado 4,5X55X20MM


Referência
Diâmetro
Comprimento
Encaixe Hexalobular
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Tratamento sup. Cobreado
Embalado por 200
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro 4.5 mm
Comprimento 55 mm
Encaixe Hexalobular
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Tratamento sup. Cobreado
Info anel ø=20mm

Dimensões

d2 20
D (mm) 4.5
dk 8.3
k 2.35
L (mm) 55
Chave caixa 20

Números do artigo

Referência 51851.045.055
EAN 8715494631907
UBB 500634621758
UNSPSC 31161508

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.