Order 07Mar2012
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
Cavilhas
27410
27410.025.004
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
Parafuso pancada Aço Niquelado 2,5X4,7MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Material
Aço
Tratamento sup.
Niquelado
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 500
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
2.5 mm
Comprimento
4.7 mm
Material
Aço
Tratamento sup.
Niquelado
Dimensões
d1
2.5
d2
2.15
d3
4.1
D (mm)
2.5
Furo ø ≈
2.2
k
1.7
L (mm)
4.7
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
27410.025.004
EAN
8715492951526
UBB
950352141218
UNSPSC
31161509