Cavilhas
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
Cavilhas
27410
27410.019.003
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
Parafuso pancada Aço Niquelado 1,9X3,2MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Material
Aço
Tratamento sup.
Niquelado
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 500
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
1.9 mm
Comprimento
3.2 mm
Material
Aço
Tratamento sup.
Niquelado
Dimensões
d1
1.9
d2
1.7
d3
3.2
D (mm)
1.9
Furo ø ≈
1.7
k
1.2
L (mm)
3.2
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
27410.019.003
EAN
8715492951472
UBB
950352140897
UNSPSC
31161509