Munditalia - Importação e Exportação, Lda - 8797515022478
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
Cavilhas
27410
27410.015.003
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
Parafuso pancada Aço Niquelado 1,5X3,2MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Material
Aço
Tratamento sup.
Niquelado
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 500
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
1.5 mm
Comprimento
3.2 mm
Material
Aço
Tratamento sup.
Niquelado
Dimensões
d1
1.5
d2
1.35
d3
2.5
D (mm)
1.5
Furo ø ≈
1.4
k
0.8
L (mm)
3.2
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
27410.015.003
EAN
8715492951441
UBB
950352140558
UNSPSC
31161509