text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso olhal totalmente roscado DIN 444 LB Aço Zincado 4.6 M24X110

  1. Ref. artigo 16182.240.110
  2. EAN 8717077035867
  3. UBB 500644872623
  4. UNSPSC 31161610

Preço por 
-


Embalagem: 10
Apenas embalagem completa
d1 M24
Comprimento (L) (mm) 110
Classe 4.6
Diâmetro (d-D) M24
Material (comprimento) Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Zincado
Rosca Métrica
DIN 444 LB
  1. Escolher outras medidas

Especificações

d2 (H9) 22
d3 (max.) 45
Lg (max.) 40
P 3
s (max.) 25
  1. Download modelo CAD